※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンA種m(SUS303)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
8(m8)
注文コード
42942426
品番
M8×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
80
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約1
寸法d(Φmm)
8(m8)
寸法c(mm)
約1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42942426
M8×80
41918983
8×80
平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました
42942426
M8×80
42150412
8×80
平行ピン A種m6(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました