※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンB種h(SUS303)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42942462
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
18
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
寸法c(mm)
約1.6
寸法dh7(Φmm)
8