大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
寸法d(Φmm)
5(h7)
注文コード
42942496
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
5(h7)
長さ(mm)
8
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISh7
呼び径
5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
3.2