※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
寸法d(Φmm)
12(m6)
注文コード
42942873
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
12(m6)
長さ(mm)
25
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
呼び径
12
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.5
表面粗さ(S)
6.3