※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型中空スペーサー CU(SUS303)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42944063 品番 CU-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6 長さ(mm)13 ねじ径M3 材質SUS303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
自転車のパーツ
医療・福祉・介護関連業

ワッシャーでは干渉してしまう部分に使い
非常に精密な加工で助かりました。
ネジに当たる部分は荒めに研磨すると
より固定感が増します。

1人が参考にしています
対象商品:
42267163
2023-08-27
用途:
オートバイ部品の溶接用部品として使用
RIHUA TRADING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法等の品質精度が安定しており使いやすい。サイズのバリエーションがもう少し多いと良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
42267102
2024-03-23
用途:
自転車のメンテナンス

やはりメーカーの商品はしっかりしているので安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42266987
2022-03-15
用途:
クロスバイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクにライトを自作で付けるために購入しました。ホームセンターには取り扱いがないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42267163
2021-03-03
用途:
バイクカスタム

部品のかさ上げに使用しました。頑丈そうです。長さも選べるので良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
42267093
2022-11-20
用途:
機器の回転機構の組立に使用
有限会社ニチエイ精巧 様

一度に50個から100個、使用するのでワンパック2個入、
だけでなくパック数量を増やしてほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42266883
2022-04-23
用途:
RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
製造業

上記ギヤーヘッドの構成部であるクランクの軸受けに使った。

対象商品:
42267005
2019-12-26
用途:
機器類の面位置合わせに使用
建設業・工事業

小型のサイズが豊富に有り、精密感もあって大変満足です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする