※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42944212 品番 ARU-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)6 長さ(mm)14 ねじ長さ(mm)6 材質SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42944237
2020-08-19
用途:
器具の接続

商品画像ではくすんで見えましたが、届いた商品は綺麗でした。
長めでも全ネジになっている商品があればなお良かった。

対象商品:
42267303
2020-03-09
用途:
スペーサーとして
製造業

精度もよく必要なだけ購入できてよかったです。他のサイズも必要になったらまた廣杉計器のスペーサーを購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする