大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42944912
品番
M16
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
Φ56
寸法A(Φmm)
75
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法l(mm)
19
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
ねじの種類
ナット