大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42944937
品番
M8
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
Φ28
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法T(mm)
1.6
寸法l(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
ナット