大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42944946
品番
M10
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
Φ28
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
17
寸法H(mm)
8
寸法T(mm)
1.6
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M10
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット