※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42944964
品番
M16
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
Φ56
寸法A(Φmm)
75
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法l(mm)
19
ねじの呼び
M16
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
2
ねじの種類
ナット