※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42944973
品番
M20
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
Φ60
寸法A(Φmm)
78
寸法B(mm)
30
寸法H(mm)
13
寸法T(mm)
2
寸法l(mm)
19.5
ねじの呼び
M20
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
2.5
ねじの種類
ナット