大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42945804
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8