※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.99
注文コード
42953086
品番
CERSM 2.99
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
2.99
材質
超硬
刃長l1(mm)
6
全長L(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
首下長l2(mm)
15
刃数
4
柄径(Φmm)
柄径:4
食付長さ(mm)
a:0.2