岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.01
注文コード
42953795
品番
CERSM 10.01
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
10.01
材質
超硬
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
75
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
首下長l2(mm)
35
刃数
4
柄径(Φmm)
柄径:12
ねじれ角(°)
30
食付長さ(mm)
a:0.3