※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CERSM 12.05 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42954039 CERSM 12.05 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42954039

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)12.05 注文コード42954039 品番CERSM 12.05
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)12.05 材質超硬 刃長l1(mm)25 全長L(mm)75 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 首下長l2(mm)35 刃数4 柄径(Φmm)柄径:12 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)a:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする