CEORM 5.95 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42954958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEORM 5.95 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42954958
CEORM 5.95 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42954958

超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42954958品番CEORM 5.95
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)5.95材質超硬刃長l1(mm)26全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル内径d1(Φmm)Φ3.0首下長l2(mm)65刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする