CEORM 6.96 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42955064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEORM 6.96 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42955064
CEORM 6.96 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42955064

超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42955064品番CEORM 6.96
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)6.96材質超硬刃長l1(mm)26全長L(mm)110シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル内径d1(Φmm)Φ3.5首下長l2(mm)70刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする