※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSCM 100X9X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958336 BSCM 100X9X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958336 BSCM 100X9X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958336 BSCM 100X9X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958336

超硬サイドカッターM80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42958336 品番BSCM 100X9X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は199種類から選べます 他の種類を見る

超硬工具
チップ材質はM80(鋼・ステンレス鋼用)

外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)9 刃数16 略号BSCM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする