SS5Y5-10G1-08DS-CM-NA S Series(SS5Y5-10G1) SMC 42962736

S Series(SS5Y5-10G1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42962736 品番SS5Y5-10G1-08DS-CM-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径(CM) ストレート口径混合 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする