大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
3
3
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
9
24
32
35
38
40
21
45
50
ねじピッチ
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42964512
品番
M3×3
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34