ノコギリヤシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード42965555 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798
成分ノコギリヤシエキス:320mg、カボチャ種子エキス:50mg、トマトリコピン(リコピン1.5mg含有):25mg、ビタミンE含有植物油(ビタミンE13.4mg含有):20mg、グリセリン脂肪酸エステル:101.8mg、ミツロウ:39.2mg、菜種油:4mg 保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存 原材料ノコギリヤシエキス、ゼラチン、カボチャ種子エキス、ビタミンE含有植物油、菜種油/グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ミツロウ、トマトリコピン 栄養成分エネルギー6.2kcal、タンパク質0.26g、脂質0.55g、炭水化物0.063g、食塩相当量0〜0.0027g、ビタミンE13.4g、リコピン1.5mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする