大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M2
長さ(mm)
10
6
8
4
5
10
12
14
15
16
20
25
30
3
18
19
7
50
35
40
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42973822
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.4
色
黒