大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
42974181
品番
M2×18
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。