大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42974251
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
50
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。