岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
8
注文コード
42974549
品番
SCD2 8XR1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
25
刃数
2
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
呼び
SCD2-080R10
型式
SCD2
タイプ
ラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
1