大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42976096
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14