大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42976875
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法dc(Φmm)
13
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26