大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42980025
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。