岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
注文コード
42981217
品番
SAE3 8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
20
刃数
3
全長(mm)
60
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
8
型式
SAE3
勾配角
0
刃径(Φmm)
8
呼び
SAE3-080
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0