岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
42981226
品番
SAE3 10
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
25
刃数
3
全長(mm)
70
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
10
型式
SAE3
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SAE3-100
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0