岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
42981323
品番
SEE3 12
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
30
刃数
3
全長(mm)
75
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
12
型式
SEE3
勾配角
0
刃径(Φmm)
12
呼び
SEE3-120
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0