岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
42981366
品番
SEE3 20
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
45
刃数
3
全長(mm)
105
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
20
勾配角
0
刃径(Φmm)
20
呼び
SEE3-200
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0