岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42981427
品番
SEE4 10
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
70
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
10
型式
SEE4
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SEE4-100
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0