岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42981497
品番
SEE4 25
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
50
刃数
4
全長(mm)
120
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
25
勾配角
0
刃径(Φmm)
25
呼び
SEE4-250
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0