※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
超硬ソリッドメタルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42983719
品番
SMS75X0.9X25.4
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
外径D(Φmm)
75
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
0.9
刃数
56
ボス径d2(Φmm)
40