※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS100-1.5X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983938 SMS100-1.5X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983938 SMS100-1.5X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983938

超硬ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42983938 品番 SMS100-1.5X25.4
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)100 穴径d1(Φmm)25.4 厚さT(mm)1.5 刃数56 ボス径d2(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする