大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
42984024
品番
M2.5×7
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
7
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42(最小)1.00