SS5Y5-10S6D22-09B-C8D-NA S Series(SS5Y5-10S6D22) SMC 42987525

S Series(SS5Y5-10S6D22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42987525 品番 SS5Y5-10S6D22-09B-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥120,290 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数9 仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする