岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42991997
品番
BED2L 35
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
85
刃数
2
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
呼び
BED2L350F
型式
BED2L
タイプ
超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0