岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42992076
品番
BPD4L 35
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
85
刃数
4
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
呼び
BPD4L350F
型式
BPD4L
タイプ
超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0