岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付エンドミル超ロング(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42992173
品番
BPD4U 50
参考基準価格(税別)
¥237,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
150
刃数
4
全長(mm)
265
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
呼び
BPD4U500F
型式
BPD4U
タイプ
超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0