SS5Y5-10S6ZE4-02U-C8AA-NA S Series(SS5Y5-10S6ZE4) SMC 42992407

S Series(SS5Y5-10S6ZE4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 注文コード42992407 品番SS5Y5-10S6ZE4-02U-C8AA-NA
参考基準価格(税別)¥107,860 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする