岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42994133
品番
SEE4L 10
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
45
刃数
4
型式
SEE4L
全長(mm)
100
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
10
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SEE4L-100
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0