岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42994149
品番
SEE4L 12
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
50
刃数
4
型式
SEE4L
全長(mm)
110
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
12
勾配角
0
刃径(Φmm)
12
呼び
SEE4L-120
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0