※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSSM 100X10X25.4 超硬千鳥刃カッターM80 岡崎精工 42996574 BSSM 100X10X25.4 超硬千鳥刃カッターM80 岡崎精工 42996574 BSSM 100X10X25.4 超硬千鳥刃カッターM80 岡崎精工 42996574

超硬千鳥刃カッターM80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42996574 品番BSSM 100X10X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は195種類から選べます 他の種類を見る

チップ材種はM80(鋼・ステンレス鋼用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)10 刃数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする