SS5Y5-10SQ-06U-C6-NA S Series(SS5Y5-10SQ) SMC 43003013

S Series(SS5Y5-10SQ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 注文コード43003013 品番SS5Y5-10SQ-06U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥68,090 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数6 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする