日東工器
日東工器の 空調配管工具
日東工器の マニホールド
日東工器の 機器用チャージホース
アウトレットジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43004055
品番
ALN-JO-2504-02(シン45°)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)
92.5
寸法A(mm)
200-40SM
寸法D(Φmm)
25
寸法N(mm)
82
寸法K(mm)
84.5