大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全161種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43004631
品番
M5×32
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
32
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29
寸法k+f(mm)
3.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。