大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43004701
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01
寸法k+f(mm)
1.9