CO-1PM SUS304 EPDM コンパクトカプラ 日東工器 43009016 CO-1PM SUS304 EPDM コンパクトカプラ 日東工器 43009016 CO-1PM SUS304 EPDM コンパクトカプラ 日東工器 43009016 CO-1PM SUS304 EPDM コンパクトカプラ 日東工器 43009016 CO-1PM SUS304 EPDM コンパクトカプラ 日東工器 43009016

コンパクトカプラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc1/8 材質ステンレス(SUS304) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 注文コード43009016 品番CO-1PM SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は相手側取付サイズ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)5.5 寸法D(Φmm)15.5 寸法H(mm)六角14 寸法L(mm)(36) 寸法T(mm)R1/8 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10} 材質ステンレス(SUS304) 備考準標準品 使用温度範囲(℃)-40〜+150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15} 取付形状・サイズR1/8(おねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする